{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Actirox | |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Granulacija | 36 | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusni disk |
Broj artikla | 554002 36 | |
EAN / GTIN | 2050002067462 | |
Broj proizvođača | 8292502511 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusni disk Actirox AF 890 (CER), ⌀ 76,2 mm, Granulacija: 36
na zahtjev
Na zalihi
4.180 dijelovi na zalihi
2,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.396 dijelovi na zalihi
2,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
637 dijelovi na zalihi
2,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granulacija | 36 | 36 | 36 |
maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
⌀ ploče | 76,2 mm | 76,2 mm | 76,2 mm |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | Keramičko zrno | Keramičko zrno (CER) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | keramika | keramika |
Podloga sredstva za brušenje | Podloga od vlakna | ||
Vrsta proizvoda | Brusni disk | Brusna ploča | Brusna ploča |