Brusni disk Actirox AF 890 (CER) 60

Artikl br.: 554001 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.315 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Actirox
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554001 60
EAN / GTIN 2050002075009
Broj proizvođača 6230.3060

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrlo visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrusećem keramičkom zrnu (CER).
Vrsta zrna: 100 % geometrijski oblikovano VSM keramičko zrno s brusno aktivnim slojem (TOP SIZE).

Upotreba:

Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu