Brusni disk s čičkom (A), set od 100 dijelova 80

Artikl br.: 553960 80
Postavite cijenu 100 Piece (0,28 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 80
⌀ ploče 21 mm
Prihvat Čičak
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553960 80
EAN / GTIN 4027497148011
Broj proizvođača A3300018080

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Stražnja strana diska kaširana je pletenim velurom i u kombinaciji s gumenim prihvatnim tanjurom na čičak br. 553995 samoadhezivna. Za brzu zamjenu diska.

Upotreba:

Na mikro brusnim sustavima. Za najveću brzinu rada pogledajte gumeni brusni tanjur na čičak br. 553995.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu