Gumeni prihvatni tanjur ⌀ drške 6 mm srednje tvrdo 75M mm

Artikl br.: 553920 75M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj tvrdoće srednje tvrdo
Vanjski ⌀ 75 mm
⌀ drške 6 mm
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553920 75M
EAN / GTIN 4045197526267
Broj proizvođača 553920 75M

Opis

Izvedba:

Optimalna kombinacija prihvatnih tanjura i brusnih diskova pomoću brzosteznih sistema (unutarnji navoj). Jednostavna, brza izmjena diska rukom, također nakon teške obrade.
Gumeni prihvatni tanjur ⌀ drške 6 mm. Za prihvat brusnih diskova s brzosteznim metalnim mehanizmom prihvata.

Upotreba:

Za učinkovito brušenje malih površina, također kod promjenjivih kontura u alatničarstvu, kaluparstvu i modelarstvu, strojarstvu, u proizvodnji uređaja i izradi spremnika.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu