Brusni valjak, konusni (A) zrno 80 srednje 10X25 mm

Artikl br.: 553890 10X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,20 € / Piece
  • od 50 Piece
    2,67 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.758 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ brusnog valjka x duljina brusnog valjka (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 80
Stupanj finoće srednje
Oblik brusnih valjaka konusni
Brusni valjci ⌀ 10 mm
Brusni valjci, duljina 25 mm
maksimalan broj okretaja 26.000 min-1
Vrsta proizvoda Klizni kotur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553890 10X25
EAN / GTIN 4045197524614
Broj proizvođača 553890 10X25

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni valjci sastoje se od namotanog brusnog materijala normalni korund (A).
Konusnog oblika za uska mjesta.

Odgovara:

Nosač brusnih valjaka br. 553835.

Odgovara:

Nosač ⌀ prihvata × ukupna duljina: 3×63

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu