Brusni valjak cilindričan (A) zrno 80 srednje 10X38 mm

Artikl br.: 553880 10X38
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,65 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,38 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.590 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ brusnog valjka x duljina brusnog valjka (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Normalan korund
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 80
    Stupanj finoće srednje
    Oblik brusnih valjaka cilindrično
    Brusni valjci ⌀ 10 mm
    Brusni valjci, duljina 38 mm
    maksimalan broj okretaja 26.000 min-1
    Vrsta proizvoda Klizni kotur

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 553880 10X38
    EAN / GTIN 4045197524539
    Broj proizvođača 553880 10X38

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusni valjci sastoje se od namotanog brusnog materijala normalni korund (A).
    Cilindrični oblik.

    Odgovara:

    Nosač brusnih valjaka br. 553835.

    Odgovara:

    Nosač ⌀ prihvata × ukupna duljina: 3×70