Brusni čep, konusni (A) zrno 150 fino 36X60 mm

Artikl br.: 553870 36X60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,72 € / Piece
  • od 50 Piece
    2,27 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀ čepa x širina čepa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 150
Stupanj finoće fino
Oblik čahura konusni
najveći ⌀ tuljka 36 mm
Širina čahura 60 mm
Vrsta proizvoda Brusna čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553870 36X60
EAN / GTIN 4045197722997
Broj proizvođača 553870 36X60

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Od nelomljivog materijala, uvezanog sintetičkom smolom s dugim vijekom trajanja i dobrim prianjanjem zrna.
Normalni korund (A) za uobičajene radove brušenja.
Brusni čep se učvršćuje istezanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja. Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.

Upotreba:

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja − također na rubovima.

Odgovara:

Nosač brusnih čepova br. 553830.