Nosač brusnog valjka, drška ⌀ 6 mm 5X85 mm

Artikl br.: 553835 5X85
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,17 € / Piece
  • od 5 Piece
    14,31 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ prihvat ×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 6 mm
Ukupna duljina 85 mm
Prihvat ⌀ 5 mm
Vrsta proizvoda Nosač brusnih valjaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553835 5X85
EAN / GTIN 4045197524690
Broj proizvođača 553835 5X85

Opis

Izvedba:

Nosač brusnih valjaka s ⌀ drške 6 mm za prihvat brusnih valjaka br. 553880 ff.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu