Brusni čep (ZA) zrno 80 srednje 60X30 mm

Artikl br.: 553822 60X30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ čepaךirina čepa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Cirkon-korund
Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 80
Stupanj finoće srednje
Oblik čahura cilindrično
Vanjski ⌀ 75 mm
⌀ tuljka 60 mm
Širina čahura 30 mm
maksimalan broj okretaja 9.500 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasta brusna čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553822 60X30
EAN / GTIN 4045197723192
Broj proizvođača 553822 60X30

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni čep se učvršćuje istezanjem gumenog tijela kod velikog broja okretaja. Čep se može koristiti u punoj širini, ne proklizuje i brzo i jednostavno se izmjenjuje (navrtanje / odvrtanje u smjeru raspora). Kompatibilne samo s nosačem brusne čahure.
Brusne lamele od cirkon-korunda (ZA) posložene blizu stabilnog zrna. Zahvaljujući ravnomjernom trošenju pojedinačnih lamela neprestano se oslobađa novi brusni materijal te se time znatno produljuje vijek trajanja i povećava učinak brušenja.

Upotreba:

Brusni čepovi pretežno se koriste za radove površinskog brušenja, s velikim volumenom odrezivanja − također na rubovima.
Primjereno za agresivne radove brušenja površina kao alternativa brusnim čahurama ili lepezastim brusnim valjcima. Primjena isključivo u smjeru kretanja tijela nosača, smjer kretanja naznačen je u jezgri čepa.

Odgovara:

Nosač brusnih čepova br. 553600.