{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cirkon-korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 60 | |
Stupanj finoće | srednje grubo | |
Oblik čahura | cilindrično | |
Vanjski ⌀ | 75 mm | |
⌀ tuljka | 60 mm | |
Širina čahura | 30 mm | |
maksimalan broj okretaja | 9.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasta brusna čahura |
Broj artikla | 553821 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197723161 | |
Broj proizvođača | 553821 60X30 |