{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cirkon-korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 80 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Oblik čahura | cilindrično | |
⌀ tuljka | 60 mm | |
Širina čahura | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusna čahura |
Broj artikla | 553780 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197240545 | |
Broj proizvođača | 553780 60X30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusni čep (ZA) zrno 80 srednje, ⌀ čepaךirina čepa: 60X30mm
na zahtjev
Na zalihi
1.433 dijelovi na zalihi
1,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.350 dijelovi na zalihi
1,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | srednje | srednje |
⌀ tuljka | 60 mm | 60 mm |
Sredstvo za brušenje | Cirkon-korund | Normalan korund |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | A |
Širina čahura | 30 mm | 30 mm |
Oblik čahura | cilindrično | cilindrično |
Vrsta proizvoda | Brusna čahura | Brusna čahura |