Nosač brusne kapice, ⌀ glave, duljina glave, oblike: 0511G

Artikl br.: 553100 0511G
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave, duljina glave, oblike Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave 5 mm
Duljina glave 11 mm
⌀ drške 3 mm
maksimalan broj okretaja 95.000 min-1
Vrsta proizvoda Nosač brusnih kapica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553100 0511G
EAN / GTIN 4045197723413
Broj proizvođača 553100 0511G
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo. Dok je stroj uključen na mjestu ih sigurno drži centrifugalna sila. Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati (stavljanje / skidanje u smjeru proreza).
Prorezano, elastično gumeno tijelo s čeličnom drškom.

Upotreba:

Pretežno u alatničarstvu za završne radove na teško dostupnim mjestima.

Odgovara:

Brusne kapice br. 553035553328.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu