Brusna kapica (specijalni korund) 0511G

Artikl br.: 553056 0511G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    0,71 € / Piece
  • od 100 Piece
    0,59 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.362 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 320
Oblik G
Brusne kapice ⌀ 5 mm
Duljina brusne kapice 11 mm
preporučen broj okretaja 40.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusna kapica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 553056 0511G
EAN / GTIN 4062406123222

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Velika agresivnost i brže otklanjanje zahvaljujući optimalnoj povezivosti zrna.
Specijalni korund (A) s vezivom gornjeg sloja u izradi alata i kalupa.

Upotreba:

Bešavno oblikovane brusne kapice stavljaju se na gumeno tijelo, i tijekom rada stroja centrifugalna sila sigurno ih drži na mjestu. Brusne kapice mogu se brzo i lako izmjenjivati (zavrtanje/odvrtanje u smjeru proreza).

Napomena:

Isključivo kompatibilno s prebrušenim sustavima nosača za brusne kapice br. 553100.
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
    ⌀ brusne kapice, duljina, oblik Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu