Garnitura dijamantnih brusnih čepova, 10-dijelna D126, D, broj brusnih klipova: 10

Artikl br.: 552810 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj brusnih klipova Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj brusnih klipova 10
Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
⌀ drške 3 mm
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552810 10
EAN / GTIN 4045197803139
Broj proizvođača 552810 10

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
15
Plastika, GFK
 
15
Kamen
 
15
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Garniture s odabranim brusnim čepovima najčešćih oblika i dimenzija. ⌀ drške 3 mm.

Upotreba:

Za tvrdi metal, tehničku keramiku, sivi i sferni lijev, staklo, CFK/GFK.

Opseg isporuke:

Po 1 brusni čep.
Cilindar br. 552500 vel. 1; 2; 3; 5; kugla br. 552600 vel. 1; 2; 3; 4; 6; šiljast br. 552700 G0307.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu