CaraFin Diamant krpa za poliranje, mekana D1 µm

Artikl br.: 552785 D1
(1162,22 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
336 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija (µm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granulacija P1
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Mjera/dimenzija 150×180 mm
Duljina 180 mm
širina 150 mm
Materijal Mikrovlakna
Stupanj finoće Poliranje visokog sjaja
Vrsta proizvoda Krpa za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552785 D1
EAN / GTIN 4045197994622
Broj proizvođača 552785 D1

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

CaraFin Diamant alat za poliranje jednostrani s monokristalnom dijamantnom oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno viši stupanj iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.
Mekana krpa za poliranje za za konturno poliranje gotovih površina od mekanih materijala osjetljivih na ogrebotine.

Prednost:

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti.
Dijamantne krpe za poliranje (mikro vlakna) s jedne su strane obložene monokristalnim dijamantom.

Upotreba:

Za brzo suho ručno poliranje.
Za brzo suho ručno poliranje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu