{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Opis oblika | Konusni upuštač | |
⌀ glave | 15 mm | |
Duljina glave | 7,5 mm | |
Ukupna duljina | 48 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Kut | 90 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 552750 SK1508 | |
EAN / GTIN | 4045197882103 | |
Broj proizvođača | 552750 SK1508 |