Dijamantni brusni čepovi galvanski D126 8 mm

Artikl br.: 552600 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Opis oblika Kugla
⌀ glave 8 mm
Duljina glave 8 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552600 8
EAN / GTIN 4045197287502
Broj proizvođača 552600 8

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
15
Plastika, GFK
 
15
Kamen
 
15
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni čepovi s dijamantnom prevlakom. Vrlo prikladni za narezivanje i s dugim vijekom trajanja zahvaljujući galvaniziranim spojevima nikla.

Upotreba:

Za ručnu primjenu, primjenu na industrijskim robotima ili unutarnjim zaobljenim i CNC brusilicama za fino brušenje provrta, promjera, kontura te skidanje srha i izradu skošenja.
Za tvrdi metal, tehničku keramiku, sivi i sferni lijev, staklo, CFK/GFK.
Preporučene obodne brzine: Dijamant u suhom stanju 8-18 m/s, dijamant u mokrom stanju 15-25 m/s.

Napomena:

Dijamantne brusne ploče naći ćete od br. 559000; dijamantne turpije od br. 529150.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu