Lepezasti valjak za poliranje od filca Drška ⌀ 6 mm ZY3020

Artikl br.: 552213 ZY3020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj tvrdoće mekano
⌀ glave 30 mm
Duljina glave 20 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Olovka za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 552213 ZY3020
EAN / GTIN 4045197723109
Broj proizvođača 552213 ZY3020

Opis

Izvedba:

Filc u obliku lepeze raspoređen oko drške.

Upotreba:

Radovi poliranja povećane fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama. Primjenom aplikacije srednje tvrdoće i mekane izvedbe u nastavku moguće je proizvesti površine sjajne poput ogledala.

Napomena:

Lepeze / četke za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s pastama za brušenje i poliranje poput br. 552250 / 555740. Preporučena brzina 5 −10 m/s.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu