Brusni kotač 220

Artikl br.: 552207 220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,73 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,94 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ glave 30 mm
    ⌀ drške 3 mm
    Materijal opreme A
    preporučena brzina 5 m/s - 10 m/s
    Vrsta proizvoda Četka za poliranje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 552207 220
    EAN / GTIN 2050002053366

    Opis

    Izvedba:

    Brusni filc za finu obradu.

    Upotreba:

    Za poliranje već brušenih površina do visokog sjaja, kod zahtjevnih i preciznih geometrijskih oblika.

    Napomena:

    Čepovi za poliranje moraju se koristiti u kombinaciji s pastama za brušenje i poliranje poput br. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Preporučena brzina 5 − 10 m/s.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu