Štap za poliranje, filc, srednje tvrdi 6X150 mm

Artikl br.: 552036 6X150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,33 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,10 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.426 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina × duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Opis oblika Četverokutni
    Duljina 150 mm
    širina 6 mm
    Visina 6 mm
    Vrsta proizvoda Štap za poliranje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 552036 6X150
    EAN / GTIN 4062406576158
    Broj proizvođača 552036 6X150

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Štap za poliranje, filc, srednje tvrdi.

    Upotreba:

    Za fino brušenje npr. u izradi alata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu