{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
⌀ glave | 50 mm | |
Duljina glave | 30 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Duljina drške | 40 mm | |
maksimalan broj okretaja | 6.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Olovka za poliranje |
Broj artikla | 552000 50 | |
EAN / GTIN | 4045197240002 | |
Broj proizvođača | 552000 50 |