{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CaraFin | |
Sredstvo za brušenje | Dijamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Stupanj finoće | Poliranje | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 8 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
preporučena brzina | 1 m/s - 2 m/s | |
Vrsta proizvoda | Olovka za poliranje |
Broj artikla | 551942 ZY0608 | |
EAN / GTIN | 4062406117825 | |
Broj proizvođača | 551942 ZY0608 |