Kompaktni brusni čepovi od filca ⌀ 25×25 mm 180M

Artikl br.: 551930 180M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
515 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Usporedba granulacije 180
Stupanj finoće srednje
Stupanj tvrdoće srednje
Izvedba 6A medium
⌀ bušenja 5 mm
⌀ glave 25 mm
Visina glave 25 mm
Prihvat s pomoću steznog trna br. 551935.
preporučen broj okretaja 13.000 min-1
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 551930 180M
EAN / GTIN 50048011140631
Broj proizvođača 03795

Opis

Izvedba:

Scotch-Brite™ filc s brusnim zrnom povezanim smolom, kompaktni oblik ploče, mogućnost podešavanja.

Upotreba:

Za univerzalnu završnu obradu.