{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Stupanj finoće | grubo | |
⌀ glave | 16 mm | |
Duljina glave | 45 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 551795 KE1645 | |
EAN / GTIN | 4007220802625 | |
Broj proizvođača | 4007220802625 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni čep, tvrdoća J grubo KE1645
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
7,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.051 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | grubo | grubo |
⌀ glave | 16 | 16 |
Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | A |
⌀ drške | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik | Brusni zatik |
Duljina glave | 45 | 45 |