Produžetak za roto glodala i brusne čepove 6 mm

Artikl br.: 546930 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zatik ⌀ 6 mm
⌀ stezne drške 8 mm
Ukupna duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 546930 6
EAN / GTIN 4007220185315
Broj proizvođača 4007220185315

Opis

Izvedba:

Produžetak osovine za roto glodala i brusne čepove.

Upotreba:

Za radove na teško dostupnim mjestima.

Napomena:

Iz sigurnosnih razloga nisu dopušteni produžeci u kombinaciji s roto glodalima s dugom drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu