Roto-glodalo GARANT Master Alu − vrlo grubo (NE / Alu) A1225

Artikl br.: 543710 A1225
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • ⌀ drške: 8

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HM DLC
Opis oblika Cilindar
⌀ glave 12 mm
Duljina glave 25 mm
Ukupna duljina 65 mm
⌀ drške 8 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 543710 A1225
EAN / GTIN 4067263117926
Broj proizvođača 543710 A1225

Opis

Izvedba:

Bez prianjanja odvojenih čestica i s izvrsnim površinskim rezultatima. Drška ⌀ 6mm. Prikladno za korištenje u grubim i završnim obradama. S visokoučinkovitom prevlakom za dulji radni vijek, manji unos topline i smanjeno prianjanje odvojenih čestica.
  • Visoko odvođenje materijala.
  • Tihi rad.
  • Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.
  • Najsuvremeniji supstrat – optimiziran za aluminijske materijale.
  • ekstremni vjekovi trajanja.

GARANT roto glodala se proizvode od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.
Inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Ekstra čvrsta drška od 8 mm.

Upotreba:

Za radove glodanja s maksimalnim opterećenjem.
Optimiziran za obradu tvrdih i mekih aluminijskih legura, plastike, bronce i obojenih metala.
Pogodno za ručnu i industrijsku upotrebu s robotima. Za skidanje srha, otkidanje bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti: Spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu