ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Garniture malih glodala 8-djelni, Z9 − vrlo grubo (NE/Alu)

Artikl br.: 541460
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka ozubljenja Z9
Stupanj finoće ozubljenja vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)
Rezni materijal HM
⌀ drške 6 mm
Broj glodaćih klinova 8
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 541460
Broj proizvođača 541460

Opis

Izvedba:

Garniture s odabranim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija.
⌀ prihvata 6 mm.
GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Opseg isporuke:

Po 1 kom. br. 540709 vel. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu