Dijamantna mini turpija granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 1K

Artikl br.: 529420 1K
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D126
Opis oblika plosnato-konusan
Zauzeće potpuno
Ukupna duljina 55 mm
⌀ drške 3 mm
Presjek s prevlakom 6,3×1 mm
Duljina prevlake 16 mm
uključujući dršku turpije Ne
Vrsta proizvoda Iglasta turpija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 529420 1K
EAN / GTIN 4007220665879
Broj proizvođača 4007220665879
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 

Opis

Izvedba:

Ravnomjerno su posute dijamantnim prahom i galvanski fiksirane. Kraća, kompaktnija forma u usporedbi s dijamantnim igličastim turpijama. ⌀ drške 3 mm.

Upotreba:

Za preciznu doradu s pneumatskim alatom (br. 079708) ili za ručnu primjenu (brzostezna drška br. 519700).

Napomena:

Daljnje izvedbe na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu