VALTITAN precizna igličasta turpija 6-dijelna garnitura 180/0

Artikl br.: 527660 180/0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina / švicarski rez Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Švicarski rez 0
Ukupna duljina 180 mm
Vrsta proizvoda Precizna iglasta turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 527660 180/0
EAN / GTIN 613548045770
Broj proizvođača LAV2495-0

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita igličasta turpija izuzetno velike otpornosti na trošenje. Tvrdoća površine 1.200 HV. Poseban oblik oštrica omogućuje nesmetanu obradu i kod nakupljanja odvojenih čestica, također je moguće olakšano čišćenje laganim udaranjem turpije (o drvo).

Standard:

SH = švicarski rez; DH = njemački rez

Opseg isporuke:

U plastičnoj futroli. Po 1 turpija plosnato-šiljasta, poluokrugla, okrugla, četverobridna, trobridna i tupi trokut.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu