Precizna plosnata turpija 250/1

Artikl br.: 520100 250/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške / švicarski rez Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara njemačkom rezu 3
Presjek 25,3×6,3 mm
Duljina bez šarke 250 mm
Vrsta proizvoda Precizna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 520100 250/1
EAN / GTIN 613548065426
Broj proizvođača LP1163-10-1

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije udovoljavaju najvišim zahtjevima u pogledu točnosti oblika, preciznosti reza, učinka turpijanja i vijeka trajanja. Specijalni čelik tvrdoće od 65−66 HRC. Za razliku od radioničkih turpija, one imaju blago konveksan oblik koji se točno podudara s primjenom, poseban kut rezanja i proširen izbor različitih rezova.Tako se postižu uvijek glatke površine na najekonomičniji način.
Rez na 3 strane, kvadratni vrh.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu