Plastična drška turpije 120 mm

Artikl br.: 519550 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 120 mm
prikladno za duljinu turpije 250 mm - 350 mm
Vrsta proizvoda Bilježnica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519550 120
EAN / GTIN 4009215074895
Broj proizvođača 4191120S-12

Opis

Izvedba:

Od plastike otporne na udarce, s velikom rupom za vješanje.
Nije potrebno bušiti dršku turpije, ručka napravljenja protiv okretanja.
S umetkom obostrano primjenjivim za siguran oslonac.

Upotreba:

Za sve radioničke, precizne turpije i turpije za ključeve.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Plastična drška turpije  120 mm

Plastična drška turpije 120 mm

na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
2,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
777 dijelovi na zalihi
2,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina 120 120
Materijal drške 2- komponentna plastika
prikladno za duljinu turpije 250 ;350 200 ;350
Vrsta proizvoda Bilježnica Bilježnica

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu