Turpija za drvo, poluobla, Narez 1 (grubo), duljina bez drške: 300mm

Artikl br.: 519320 300
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Oblik: C
  • Standard: DIN 7263

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez Narez 1 (grubo)
Oblik C
Presjek 29×9 mm
Duljina bez šarke 300 mm
Standard DIN 7263
Vrsta proizvoda Turpija s drvenom drškom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 519320 300
Kopija
EAN / GTIN 4009215007206
Kopija
Broj proizvođača 614848 10-19
Kopija
Manufacturer Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
prikladno za / [m/min]
 
CuZn
prikladno za / [m/min]
 
Plastika, GFK
prikladno za / [m/min]
 
Drvo
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Nakon najbrižljivije toplinske obrade kod kaljenja ova kvalitetna turpija za drvo postiže najbolji rezultat u pogledu snage turpijanja i izdržljivosti.
Polukružno

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu