Turpija za navoje, tip: ISO

Artikl br.: 519250 ISO
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
840 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja (ISO) 0,8−1−1,25−1,5−1,75−2−2,5−3 mm
prikladno za vrstu navoja ISO
Vrsta proizvoda Turpija za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519250 ISO
EAN / GTIN 2050001696328
Broj proizvođača 12332672

Opis

Izvedba:

Svaka turpija s 8 različitih visina. Za finu obradu ili čišćenje vanjskih i unutarnjih navoja. Ukupna duljina 230 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu