Karoserijska turpija 350×36×4,7 mm, ozubljenje: 2

Artikl br.: 519200 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ozubljenje Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stupanj finoće srednje
Ozubljenje 2
Razmak oštrica cca 2,5 mm
Presjek 36×4,7 mm
Ukupna duljina 350 mm
Vrsta proizvoda Turpija za karoseriju

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519200 2
EAN / GTIN 4007220016244
Broj proizvođača 4007220016244

Opis

Izvedba:

Oštrice s obje strane, radijalno glodane iz punog komada; gornje strane izvedene konveksno − to spriječava ogrebotine koje bi napravio brid turpije na obratku. Poseban oblik oštrice i pozitivan kut rezanja jamči velik učinak turpijanja.
Reže konveksno na obje strane.

Upotreba:

Obrada lima svake vrste, posebice kod proizvodnje automobila i karoserija te kod popravaka. S ovim turpijama za karoserije postiže se glatka površina koja se može farbati bez poliranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu