{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta reza | Turpija 2 | |
Opis oblika | okruglo | |
Presjek | 6,2 mm | |
Duljina bez šarke | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska turpija |
Broj artikla | 519100 4 | |
EAN / GTIN | 4062406128609 | |
Broj proizvođača | 519100 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Visokoučinkovita turpija, tvrdo kromirana rez 2 4
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
21,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
26,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | okruglo | Trokutasti | Četverokutni | plosnato-tup | polu-okrugli |
Vrsta reza | Turpija 2 | Turpija 2 | Turpija 2 | Turpija 2 | Turpija 2 |
Duljina bez šarke | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Presjek | 6,2 mm | 9 mm | 5,8×5,8 mm | 10,7×3,2 mm | 13×4 mm |
Vrsta proizvoda | Višenamjenska turpija | Višenamjenska turpija | Višenamjenska turpija | Višenamjenska turpija | Višenamjenska turpija |