Uređaj za oštrenje lančane pile u plastičnoj torbi CSX4,8

Artikl br.: 518661 CSX4,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za podjelu lanca .325 col
prikladno za ⌀ turpija za lančane pile 4,8 mm
prikladno za presjek turpija s dubinskim ograničenjem 9×6 mm
Vrsta proizvoda Turpija za motornu pilu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 518661 CSX4,8
EAN / GTIN 4007220835920
Broj proizvođača 4007220835920

Opis

Upotreba:

Za precizno oštrenje rukom, pri čemu se u jednom radnom koraku zupci u tu svrhu turpijaju pod pravim kutem s ispravno postavljenim dubinskim ograničenjem. Pažljivije od strojnog oštrenja, te zahvaljujući tome dulja izdržljivost i iskorištenje lanca pile.

Opseg isporuke:

1 uređaj za oštrenje, 2 turpije za lančane pile br. 518650, 1 turpiju s graničnikom dubine br. 518656.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu