{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 2 | |
Vrsta reza | polovično ravnanje | |
Oblik | F | |
Opis oblika | okruglo | |
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | |
Promjer | 9,2 mm | |
Duljina bez šarke | 250 mm | |
uključujući dršku turpije | Da | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 514201 250 | |
EAN / GTIN | 4009215190724 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Okrugla turpija s 2K drškom, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 250mm
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
433 dijelovi na zalihi
4,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površine za turpijanje | sve su strane rezne | sve su strane rezne |
Opis oblika | okruglo | okruglo |
Rez | 2 | 2 |
uključujući dršku turpije | Da | Ne |
Duljina bez šarke | 250 mm | 250 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |