Poluokrugla turpija, rez 3, duljina bez drške: 150mm

Artikl br.: 513220 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
504 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Oblik: E
  • Opis oblika: Poluokrugli
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez 3
Oblik E
Opis oblika Poluokrugli
Površine za turpijanje sve su strane rezne
Presjek 16×5 mm
Duljina bez šarke 150 mm
uključujući dršku turpije Ne
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 513220 150
EAN / GTIN 4045197889157
Broj proizvođača 513220 150

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Spiralni rez, konveksni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 oblik E

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu