{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 3 | |
Vrsta reza | Fina obrada | |
Oblik | D | |
Opis oblika | četverokutni, s polutupim vrhom | |
Površine za turpijanje | 4 | |
širina | 10 mm | |
Duljina bez šarke | 250 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 512300 250 | |
EAN / GTIN | 4009215017472 | |
Broj proizvođača | 31422530 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Četverobridna turpija, rez 3 (fino), duljina bez drške: 250mm
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
783 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 10 mm | 9 mm |
Površine za turpijanje | 4 | 4 |
Vrsta reza | Fina obrada | 2 |
uključujući dršku turpije | Ne | Ne |
Duljina bez šarke | 250 mm | 250 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija |