Trobridna turpija 200 mm

Artikl br.: 511200 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Oblik: C
  • Opis oblika: trokutni, s polutupim vrhom
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez 2
Vrsta reza polovično ravnanje
Oblik C
Opis oblika trokutni, s polutupim vrhom
Površine za turpijanje 3
širina 15 mm
Duljina bez šarke 200 mm
uključujući dršku turpije Ne
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 511200 200
EAN / GTIN 4009215017229
Broj proizvođača 31322020

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Rez na svim stranama, konveksni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 oblik C

Napomena:

Varijanta turpije s drškom dostupna pod br. 511201.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Trobridna turpija  200 mm

Trobridna turpija 200 mm

na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
701 dijelovi na zalihi
4,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
336 dijelovi na zalihi
4,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
širina 15 mm 13 mm 13 mm
Oblik C C C
Opis oblika trokutni, s polutupim vrhom trokutni, s polutupim vrhom trokutni, s polutupim vrhom
Rez 2 2 3
Duljina bez šarke 200 mm 200 mm 200 mm
Standard DIN 7261 DIN 7261 DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija Radionička turpija Radionička turpija

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu