{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 1 | |
Vrsta reza | Bastard | |
Oblik | A | |
Opis oblika | plosnati, s tupim vrhom | |
Površine za turpijanje | 3 | |
Presjek | 20×5 mm | |
Duljina bez šarke | 200 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 510100 200 | |
EAN / GTIN | 4009215016796 | |
Broj proizvođača | 31122010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Plosnata turpija, rez 1 (grubo), duljina bez drške: 200mm
na zahtjev
Na zalihi
494 dijelovi na zalihi
5,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.687 dijelovi na zalihi
3,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.719 dijelovi na zalihi
3,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Opis oblika | plosnati, s tupim vrhom | plosnati, s tupim vrhom | plosnati, s tupim vrhom |
Rez | 1 | 2 | 3 |
uključujući dršku turpije | Ne | Ne | Ne |
Duljina bez šarke | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Presjek | 20×5 mm | 19×5 mm | 19×5 mm |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija | Radionička turpija | Radionička turpija |