Tekuće sredstvo za obradu, 5 L čelik, nehrđajući čelik SHINY

Artikl br.: 501655 SHINY
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GMT
Sadržaj 5 l
prikladno za Čelik, nehrđajući čelik - brušenje i poliranje do visokog sjaja
pH-vrijednost 7,6 %
Doziranje 5 % - 7 %
Vrsta proizvoda Sredstvo za obradu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 501655 SHINY
EAN / GTIN 4062406372897
Broj proizvođača 501655 SHINY

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Compound (tekuća sredstva za obradu) dodaju se tijekom mokrog postupka u vibracijskim strojevima. Povećavaju performanse brušenja i čiste obratke i brusne čepove.
Sa zaštitom od korozije za sve željezne metale.

Upotreba:

Smjesu dodajte u procesnu vodu u spremniku za vodu samo u propisanoj dozi. Posuda za mjerenje isporučena s vibracijskom brusilicom olakšava pravilno doziranje.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu