Izvedba:
Stroj za klizno brušenje GMT2 u
kompaktnoj izradi za automatiziranu završnu obradu
malih do srednjih veličina serija.- Snažan motor s definiranim rasponom okretaja.
- Čelično korito (2 L) s poliuretanskim slojem.
- Odvojiva separatorska stanica za ručno odvajanje obratka i medija za brušenje.
- Jednostavno odvajanje zahvaljujući ergonomskom nagibnom uređaju.
- Intuitivna kontrola putem upravljačke ploče s funkcijom timera.
- Tih rad bez prašine zahvaljujući prozirnom poklopcu uređaja.
Upotreba:
Za odstranjivanje srha na obradcima nakon tokarenja i glodanja te kod postupka 3D ispisa proizvedenih obradaka. Prikladno za metale i plastike. Naknadni korak poliranja također je dio spektra performansi ovog stroja. Preporučuje se čista suha strojna obrada (nije potreban spoj).
Opseg isporuke:
1x uređaj za vibropoliranje s upravljačkom pločom i uklonjivom stanicom za odvajanje 1x sito za odjeljivanje s rešetkom otvora 10 mm 1x sito za razdvajanje s rešetkom otvora 18 mm 1x keramička brusna ploča (3 kg), trokutasta, gruba (br.
501505 0606T) 1x keramička brusna ploča (3 kg), trokut (kosi), grubi (br.
501515 1015TA) 1x keramička brusna ploča (3 kg), cilindar (kutni), gruba (br.
501525 0305CA) 1x porculanska brusna ploča (3 kg), cilindar (kutni), poliranje (br.
501585 0406CA) 1x kutija za pohranjivanje (br.
964486 EF4070) 1x GARANT GreenPlus Flex sredstvo za čišćenje 500 ml (br.
088001 500) 1x 3M visokoučinkovita krpa za čišćenje (br.
089190 PLAVA)