Dvostrano ticalo konusno zalijepljeno u mjerni krak ⌀ 1 mm 9 mm

Artikl br.: 499269 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno u 4-6 radnih dana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 9 mm
    Radijus ticala 25 µm
    Kut vrha ticala 24 stupanj
    Vrsta proizvoda Senzor

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 499269 9
    EAN / GTIN 4062406075033
    Broj proizvođača 499269 9

    Opis

    Odgovara:

    Detekcijski krak br. 499260 vel. 1.

    Dodatni pribor:

    Džepna vaga br. 479446 vel. 150 za kalibraciju ticala.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu