{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalni put mjerne glave L1 | 330 mm | |
Točnost mjerenja (od 20 °) | 7 µm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
učinkovita dužina mjerenja L0 | 300 mm | |
Razmak osi provrta L2 | 468 mm | |
Ukupna duljina L3 | 488 mm | |
širina | 22 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Duljina kabela | 3,4 m | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Vrsta proizvoda | Mjerna letva |
Broj artikla | 499240 300 | |
Broj proizvođača | 539-805 |