Senzor / glava ticala 6/90

Artikl br.: 499210 6/90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kut vrha 90 stupanj
Radijus vrhova 2 µm
minimalni ⌀ rupe 6,5 mm
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 499210 6/90
EAN / GTIN 4946368369754
Broj proizvođača 178-395

Opis

Upotreba:

Standardni senzor za SJ201/301.

Odgovara:

Uređaj za mjerenje hrapavosti br. 499205, vel. SJ210, br. 499207, vel. SJ310 i SJ201 te SJ301.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu