Izvedba:
Uređaj za mjerenje površine sa slobodnim analiziranjem i automatskim pozicioniranjem na nulu za precizno mjerenje hrapavosti i konture u skladu s normama. MarSurf M 410 ima praktičan zaslon osjetljiv na dodir, uređaj za procjenu koji se može ukloniti s naprave za pomak, integriranu PDF memoriju, a prijenos podataka moguć je putem Bluetootha.
- Slobodno analiziranje s visoko preciznim sustavom osjetnika.
- Brza izmjena krakova bez alata i uz dodatnu zaštitu.
- Izrada PDF protokola izravno u uređaju bez dodatnog softvera.
- Kratko vrijeme postavljanja zahvaljujući motoriziranom namještanju visine naprave za pomak s automatskim pozicioniranjem na nulu.
- Jedinstveno upravljanje krakovima za stvaranje, mijenjanje i brisanje više od 50 krakova. Podaci o kalibraciji namještenog kraka se zadržavaju.
- Opipne dionice prema DIN EN ISO 4288/ASME B46.
- Automatski odabir filtra i opipne dionice u skladu s normama.
- Može se nadograditi dodatnim alatima, područje obrade od 0,1 do 26 mm.
- Gaussov filtar koji odgovara fazi prema DIN EN ISO 16610-21 (zamjenjuje DIN EN ISO 11562) i robusni Gaussov filtar prema DIN EN ISO 16610-31 te filtar sonde ISO 13565-1.
- Bežični prijenos podataka putem Bluetooth veze na računalo, npr. u Excel ili na softver treće strane.
- Podešavanje nagiba vođeno pomoćnikom.
- Mobilno korištenje zahvaljujući mrežnom pogonu i pogonu na akumulator.
- Međunarodno ažurirano prema svim primjenjivim karakterističnim vrijednostima u skladu s DIN / ISO, JIS, ASME, MOTIF.
- Integrirano je 17 jezika.
- Ispravak nagiba ±1°, ručno.
- Pohrana preko 30.000 mjernih programa.
- Čitanje informacija pomoću skenera skeniranjem QR ili crtičnog koda (skener nije uključen).
Opseg isporuke:
Uređaj za procjenu MarSurf m 410, uređaj za punjenje MarSurf MD 26, uključujući dodirni sustav BFW 250, standardni dodirni krak, priključna stanica m 410, široko napajanje s 3 adaptera, mikro USB kabel, Pokrivna kapica MD 26, odvijači, 3× Ključ za montažu, upute za rukovanje i transportni kofer.
Napomena:
Ostali krakovi npr. za male provrte i utore dostupni na upit.