Mjerno postolje ST-D

Artikl br.: 499011
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje podešavanja visine mjernog stupa 300 mm
    Duljina baze 175 mm
    Širina baze 190 mm
    Ukupna visina 385 mm
    Vrsta proizvoda Mjerna konzola

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 499011
    EAN / GTIN 2050001958389
    Broj proizvođača 6710803

    Opis

    Izvedba:

    Stabilno mjerno postolje. Podešavanje visine prihvata jedinice za posmak s ručnim kotačićem.

    Odgovara:

    Uređaji za mjerenje hrapavosti 499021 vel. ST2; 499022 vel. ST2, br. 498835 vel. PS10, br. 499001 vel. M300, br. 499002 vel. M310; 499003 vel. M310, br. 499041 vel. M400.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu