Odašiljač S2

Artikl br.: 498985 S2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Odašiljač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 498985 S2
EAN / GTIN 2050001051523
Broj proizvođača HF-MS-S2

Opis

Izvedba:

Bobe sustav omogućuje bežični prijenos mjernih podataka pritiskom na gumb na računalu.
Odašiljači bez vanjske antene. Doseg 10 − 15 m. Jako male dimenzije. Dodatak veličine E: S Data tipkom na odašiljaču.

Odgovara:

Mitutoyo mikrometri, Kröplin vanjski/unutarnji ticalo (6-polni)

Napomena:

Daljnji odašiljači za druga mjerna sredstva i mjerne uređaje tvrtke GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac itd. dostupni na upit.
Pri narudžbi odašiljača odn. prijamnika navedite željenu frekvenciju. Dostupne frekvencije: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu