{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje debljine stijenke | vidi ispitnu glavu art. 496954 | |
Mjerni opseg brzine zvuka | 100 m/s - 19.999 m/s | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Prikaz napunjenosti baterije | optički i akustički | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Duljina | 131 mm | |
širina | 81 mm | |
Visina | 32 mm | |
Težina uključuje baterije bez zaštite kućišta | 175 g | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Naprava za mjerenje debljine stijenki |
Broj artikla | 496950 1076B | |
EAN / GTIN | 2050001736901 |